Eriks

Stellschraube HDPE M10x50mm

  • ERIKS:12730894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwarz mit verzinkter, gelb chromatisierter Metallschraube. Der extra verstärkte Sechskantkopf dient zur Höhenverstellung. Das Justieren sollte unbelastet erfolgen. Belastbarkeit bis 250 kg.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.63inkl. MwSt

241 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.42

-

100+

CHF 2.17

10.72%

500+

CHF 1.89

22.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Gewindemaß metrisch
10
Länge
50 mm
Material
HDPE
Werkstoffqualität
Polyethylen, hart
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser unten
30 mm
Sockelhöhe
10 mm