Flachkopfgleiter PE quadratisch 20x20mm

  • ERIKS:12730815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

268 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.11

-

100+

CHF 0.48

56.20%

500+

CHF 0.19

82.44%

1000+

CHF 0.16

85.97%

2500+

CHF 0.14

87.42%

5000+

CHF 0.11

89.95%

7500+

CHF 0.11

90.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
20 x 20 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz