Eriks

Verschlussstopfen LDPE K24 29mm

  • ERIKS:12730586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.09inkl. MwSt

2636 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.00

-

100+

CHF 0.65

35.02%

500+

CHF 0.44

56.62%

1000+

CHF 0.40

59.90%

2500+

CHF 0.36

63.88%

5000+

CHF 0.32

67.86%

10000+

CHF 0.30

70.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 24
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
36
d1
29
H
15
h1
12