Eriks

Zangen, Schneider und Abisolierer

  • 3
  • 150
  • 691
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
846 Produkte angezeigt für Zangen, Schneider und Abisolierer
Product Image

FORMAT Automatik-Abisolierzange 190mm 0,08-6qmm

  • ERIKS:23072775
  • Manufacturer:4317784346139
  • Abisolierbereich Querschnitt:0.08 - 6 mmk
  • Länge:190 mm

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rohrabschneider Kompakt 3-35mm

  • ERIKS:23083468
  • Manufacturer:4,31778E+12
  • Rohrdurchmesser:von 3 bis 35 mm

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kombinationszange DIN5244VDE 200mm

  • ERIKS:23072304
  • Manufacturer:4317784135740
  • Länge:200 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein
  • VDE geprüft:Ja

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm

  • ERIKS:23073673
  • Manufacturer:4317784120357
  • Länge:200 mm
  • Form:Gebogen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Langbeckzange DIN/ISO5745VDE rund 160mm

  • ERIKS:23071970
  • Manufacturer:4317784210591
  • Länge:160 mm
  • VDE geprüft:Ja

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 28.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 26.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Radiozange DIN5236A VDE gerade 160mm

  • ERIKS:23073671
  • Manufacturer:4317784120340
  • Länge:160 mm
  • Form:Langen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 25.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kombinationszange DIN5244VDE 180mm

  • ERIKS:23072302
  • Manufacturer:4317784098915
  • Länge:180 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein
  • VDE geprüft:Ja

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Breitmaul-Gripzange 205mm

  • ERIKS:23072055
  • Manufacturer:4317784202183
  • Länge:178 mm
  • Max. Backenöffnung:30 mm

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kunststoffschere 0-42mm

  • ERIKS:12739110
  • Manufacturer:72170110
  • Rohrdurchmesser:42 mm

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kabelmesser 1-teilig Kunststoff-Griff 192mm

  • ERIKS:23074596
  • Manufacturer:4317784346641
  • Typ:Kabelmesser

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Storchschnabelzange tauchisoliert 200mm

  • ERIKS:23072656
  • Manufacturer:4317784345392
  • Länge:200 mm
  • Form:Langen Backen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Storchschnabelzange VDE gebogen mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:23072652
  • Manufacturer:26 26 200
  • Länge:200 mm
  • Form:Gebogen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 86.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Storchschnabelzange VDE gerade mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:23072648
  • Manufacturer:26 16 200
  • Länge:200 mm
  • Form:Langen Backen
  • VDE geprüft:Ja

CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 97.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 28.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Justierzange flachspitz 135mm

  • ERIKS:23071956
  • Manufacturer:32 11 135
  • Länge:135 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 242.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 80.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026