Eriks
FORMAT

FORMAT Kunststoffschere 0-42mm

  • ERIKS:12739110
  • Hersteller:72170110
Image 1
Kunststoffrohrschere

Ausführung: Klinge aus rostfreiem Edelstahl mit optimaler Schneidengeometrie und PTFE-Beschichtung, werkzeuglos und schnell auswechselbar. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr und zum Schutz der Klinge liegt sie geschützt im Gehäuse. Körper aus Magnesium-Druckguss, mit Einhand-Schnellrückzug der Klinge und ergonomischen Weichkunststoffeinlagen.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum schnellen, kraftarmen Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren durch zahngeführten Vorschub.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Rohrdurchmesser
42 mm