Ausführung:DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Maul geschliffen. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.
Geschmiedet und hochwertig vergütet.
CHF 28.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150