FORMAT

FORMAT Kraft-Seitenschneider VDEverchromt 180mm

  • ERIKS:23073224
  • Hersteller:4317784135382
Image 1
VDE-Kraft-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Aus Sonderstahl, mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
180 mm
VDE geprüft
Ja