KNIPEX

Seitenschneider VDE mit MehrkomponentengriffTyp 70 06

Ausführung: DIN ISO 5749. Kopf verchromt, Schneidkanten extra induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis zu 1.000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert. Mit Griffmulde und eingespritzter Aufschrift.
Mittelharter Draht = 750 N/mm²
Harter Draht    = 1.800 N/mm²
Image 1
  • 4
4 of Seitenschneider VDE mit MehrkomponentengriffTyp 70 06
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt