Eriks

Kabelschneider

  • 5
  • 9
  • 1
  • 1
14 Produkte angezeigt für Kabelschneider
Product Image

FORMAT Kabelmesser 1-teilig Kunststoff-Griff 192mm

  • ERIKS:23074596
  • Manufacturer:4317784346641
  • Typ:Kabelmesser

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelmantelmesser VDE 155mm mit Klinge 38mm

  • ERIKS:23074595
  • Manufacturer:98 55
  • Typ:Kabelmesser
  • Länge der Klinge:38 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Ja

CHF 53.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kabelmesser 1-teilig Holzgriff 192mm feststehend

  • ERIKS:12510761
  • Manufacturer:4317784520676
  • Typ:Kabelmesser

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kabelmesser 2-teilig Holzgriff 163mm

  • ERIKS:23074576
  • Manufacturer:4317784092326
  • Typ:Kabelmesser

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kabelmesser 1-teilig Holzgriff 202mm

  • ERIKS:23074575
  • Manufacturer:4317784092319
  • Typ:Kabelmesser

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 318.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 32.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 20.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelmesser mit Mehrkomponenten-Griff 180qmm

  • ERIKS:23074552
  • Manufacturer:98 52
  • Typ:Kabelmesser
  • VDE geprüft:Ja

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelmesser VDE gebogen mm

  • ERIKS:23074571
  • Manufacturer:98 53 03
  • Typ:Kabelmesser
  • VDE geprüft:Ja

CHF 22.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 53.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 20.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026