Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.
Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 200 mm |
Form | Langen Backen |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |
Gewicht | 206 g |