Eriks
FORMAT

FORMAT Kombinationszange DIN5244VDE 200mm

  • ERIKS:23072304
  • Hersteller:4317784135740
Image 1
VDE-Kombizange

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Optimierte Greifzone für Flachmaterial.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja