Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, runde Backen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Aus Spezial-Werkzeugstahl, Greifflächen fein geriffelt.
CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Länge | 160 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |