Eriks
FORMAT

FORMAT Storchschnabelzange VDE gebogen 200mm

  • ERIKS:23073673
  • Hersteller:4317784120357
Image 1
VDE-Storchschnabelzange, flach-runde, abgewinkelte Backen

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik.



Aus Spezial-Werkzeugstahl. Backen mit drei Nuten sowie einem Brennerloch zum Greifen und Halten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
200 mm
Form
Gebogen Backen
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja