Eriks
FORMAT

FORMAT Rohrabschneider Kompakt 3-35mm

  • ERIKS:23083468
  • Hersteller:4,31778E+12
Image 1
Teleskop-Rohrabschneider KompaktAusführung: Körper aus Magnesium-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt verhindern das Abspringen oder Abgleiten. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgängige Spindel. Zudem verfügt der Rohrabschneider über eine ausziehbare Entgraterklinge. Groß dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten). Anwendung: Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Rohrdurchmesser
von 3 bis 35 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FORMAT Schneidrad für Rohrabschneider Größe

  • ERIKS:23083150
  • Manufacturer:4317784098151

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026