FORMAT

FORMAT Storchschnabelzange tauchisoliert 200mm

  • ERIKS:23072656
  • Hersteller:4317784345392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storchschnabelzange, Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.

Aus Spezial-Werkzeugstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
200 mm
Form
Langen Backen
Isoliert
Ja