Eriks

Abisolierzangen

  • 6
  • 33
  • 1
  • 1
  • 15
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
39 Produkte angezeigt für Abisolierzangen
Product Image

FORMAT Automatik-Abisolierzange 190mm 0,08-6qmm

  • ERIKS:23072775
  • Manufacturer:4317784346139
  • Abisolierbereich Querschnitt:0.08 - 6 mmk
  • Länge:190 mm

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Automatik-Abisolierzange 195mm qmm

  • ERIKS:11754652
  • Manufacturer:12 42 195
  • Länge:195 mm

CHF 129.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 33.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Abisolierzange VDE 160mm qmm

  • ERIKS:23072778
  • Manufacturer:4317784098977
  • Länge:160 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser:5 mm
  • VDE geprüft:Ja

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Abisolier-SeitenschneiderVDE mit 2-Komponenten-Griffen 160mm qmm

  • ERIKS:12055203
  • Manufacturer:4317784474955
  • Länge:160 mm
  • VDE geprüft:Ja

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Abisolierzange tauchisoliert 160mm qmm

  • ERIKS:23072858
  • Manufacturer:4317784345637
  • Länge:160 mm

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Abisolierzange poliert mit 2-Komponenten-Griffen160mm qmm

  • ERIKS:23287535
  • Manufacturer:4317784407564
  • Länge:160 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser:5 mm
  • VDE geprüft:Nein

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Abmantelungszange VDE mit2-Komponenten-Griffen 165mm qmm

  • ERIKS:12979266
  • Manufacturer:13 46 165
  • Abisolierbereich Querschnitt:1,5 - 2,5 mmk
  • Länge:165 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser:8 - 13 mm

CHF 66.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Abisolierzange VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm qmm

  • ERIKS:23072843
  • Manufacturer:11 06 160
  • Abisolierbereich Querschnitt:5 mmk
  • Länge:160 mm
  • VDE geprüft:Ja

CHF 44.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Automatik-Abisolierzange 180mm qmm

  • ERIKS:23072700
  • Manufacturer:12 62 180
  • Länge:180 mm

CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 74.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Abisolierschere Elektronik 140mm qmm

  • ERIKS:12510182
  • Manufacturer:11 82 130
  • Länge:130 mm

CHF 64.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Abisolier-SeitenschneiderVDE 160mm qmm

  • ERIKS:23073033
  • Manufacturer:14 26 160
  • Länge:160 mm
  • VDE geprüft:Ja

CHF 64.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 50.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 13 42 165 Abmantelungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 165 mm

  • ERIKS:12979265
  • Manufacturer:13 42 165
  • Abisolierbereich Querschnitt:1,5 - 2,5 mmk
  • Länge:165 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser:8 - 13 mm

CHF 57.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Automatik-Abisolierzange 1240 EAN 200mm qmm

  • ERIKS:23072846
  • Manufacturer:12 40 200
  • Länge:200 mm

CHF 97.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Automatik-Abisolierzange mm 0,14-6qmm

  • ERIKS:23287537
  • Manufacturer:12 12 06
  • Abisolierbereich Querschnitt:0.14 - 6 mmk
  • Länge:195 mm

CHF 194.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 87.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 12 12 11 Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 195 mm

  • ERIKS:11754646
  • Manufacturer:12 12 11
  • Abisolierbereich Querschnitt:1.5 - 6 mmk
  • Länge:195 mm

CHF 192.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Automatik-Abisolierzange mm 0,03-2,08qmm

  • ERIKS:23072857
  • Manufacturer:12 12 02
  • Abisolierbereich Querschnitt:0.03 - 2.08 mmk
  • Länge:195 mm

CHF 197.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 50.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026