Eriks
FORMAT

FORMAT Sicherungsringzange außengebogen A01 125mm

  • ERIKS:23071737
  • Hersteller:4317784097505
Image 1
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen

Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen.Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Ausführung
A01