Eriks
FORMAT

FORMAT Breitmaul-Gripzange 205mm

  • ERIKS:23072055
  • Hersteller:4317784202183
Image 1
Breitmaul-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit breiten, flachen Backen. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Ideal für die Blechbearbeitung. Zum Biegen, Formen, Verkleben oder Bördeln von Werkstücken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
178 mm
Max. Backenöffnung
30 mm