Lagerteile und Zubehör

  • 837
  • 1153
  • 2144
  • 1
  • 2002
  • 73
  • 692
  • 27
  • 18
  • 2
  • 10
  • 4
14277 Produkte angezeigt für Lagerteile und Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 8

  • ERIKS:23766321
  • Manufacturer:KM 8
  • Gewindegröße:M 40x1.5
  • Außendurchmesser:58 mm
  • Breite:9 mm

CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.66inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 207-2RF

  • ERIKS:23771950
  • Manufacturer:YAR 207-2RF
  • Wellendurchmesser:35 mm
  • Außendurchmesser:72 mm
  • Breite:42.9 mm

CHF 43.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Verschlusskappe geschlossener Ausführung ECY 205

  • ERIKS:23764592
  • Manufacturer:ECY 205
  • Wellendurchmesser:25 mm
  • Schaftdurchmesser:0.98 in
  • Material:Polypropylen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FYK 25 TR

  • ERIKS:23764989
  • Manufacturer:FYK 25 TR
  • Anzahl Schraublöcher:4-Loch
  • Material Gehäuse:Kunststoff
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 208-2RF

  • ERIKS:23771957
  • Manufacturer:YAR 208-2RF
  • Wellendurchmesser:40 mm
  • Außendurchmesser:80 mm
  • Breite:49.2 mm

CHF 51.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 60 TF

  • ERIKS:23764916
  • Manufacturer:FY 60 TF
  • Anzahl Schraublöcher:4-Loch
  • Material Gehäuse:Stahl/Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 155.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 2312

  • ERIKS:23765457
  • Manufacturer:H 2312
  • Wellendurchmesser:55 mm
  • Breite:62 mm
  • Gewindegröße:M 60x2

CHF 54.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BC 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501346
  • Manufacturer:P2BC 30M-CPSS-DFH
  • Anzahl Schraublöcher:2-Loch
  • Material Gehäuse:Kunststoff
  • Material Lager:Edelstahl

CHF 193.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL 207/H

  • ERIKS:13471207
  • Manufacturer:UCFL 207/H
  • Anzahl Schraublöcher:2-Loch
  • Material Gehäuse:Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 36.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF SY 30 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23770000
  • Manufacturer:SY 30 TF
  • Anzahl Schraublöcher:2-Loch
  • Material Gehäuse:Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 205-2LPW/SS

  • ERIKS:13501427
  • Manufacturer:YAR 205-2LPW/SS
  • Wellendurchmesser:25 mm
  • Außendurchmesser:52 mm
  • Breite:34.1 mm

CHF 118.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 317

  • ERIKS:23765543
  • Manufacturer:H 317
  • Wellendurchmesser:75 mm
  • Breite:63 mm
  • Gewindegröße:M 85x2

CHF 82.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 35 TF

  • ERIKS:23764874
  • Manufacturer:FY 35 TF
  • Anzahl Schraublöcher:4-Loch
  • Material Gehäuse:Stahl/Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 61.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 310

  • ERIKS:23765509
  • Manufacturer:H 310
  • Wellendurchmesser:45 mm
  • Breite:42 mm
  • Gewindegröße:M 50x1.5

CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF YET 205, Spannlager, 25 mm Wellen-Ø, 52 mm OD, 15 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772034
  • Manufacturer:YET 205
  • Wellendurchmesser:25 mm
  • Außendurchmesser:52 mm
  • Breite:31 mm

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 204-2LPW/SS

  • ERIKS:13501426
  • Manufacturer:YAR 204-2LPW/SS
  • Wellendurchmesser:20 mm
  • Außendurchmesser:47 mm
  • Breite:31 mm

CHF 111.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

SKF YEL 210-2F, Spannlager, 50 mm Wellen-Ø, 90 mm OD, 22 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772023
  • Manufacturer:YEL 210-2F
  • Wellendurchmesser:50 mm
  • Außendurchmesser:90 mm
  • Breite:62.7 mm

CHF 75.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC 208/H

  • ERIKS:13471232
  • Manufacturer:UCFC 208/H
  • Anzahl Schraublöcher:4-Loch
  • Material Gehäuse:Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 49.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links SALKAC 8 M

  • ERIKS:23769574
  • Manufacturer:SALKAC 8 M
  • Innendurchmesser:8 mm
  • Gewindegröße:M 8

CHF 30.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.91inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF SY 40 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23770012
  • Manufacturer:SY 40 TF
  • Anzahl Schraublöcher:2-Loch
  • Material Gehäuse:Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 70.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.74inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TU 40 TF

  • ERIKS:23770999
  • Manufacturer:TU 40 TF
  • Material Gehäuse:Stahl/Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl
  • Wellendurchmesser:40 mm

CHF 86.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 210-2RF

  • ERIKS:23771970
  • Manufacturer:YAR 210-2RF
  • Wellendurchmesser:50 mm
  • Außendurchmesser:90 mm
  • Breite:51.6 mm

CHF 57.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 320

  • ERIKS:23765548
  • Manufacturer:H 320
  • Wellendurchmesser:90 mm
  • Breite:71 mm
  • Gewindegröße:M 100x2

CHF 121.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter KM 6

  • ERIKS:23766319
  • Manufacturer:KM 6
  • Gewindegröße:M 30x1.5
  • Außendurchmesser:45 mm
  • Breite:7 mm

CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.83inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SYJ 70 TF

  • ERIKS:23770189
  • Manufacturer:SYJ 70 TF
  • Anzahl Schraublöcher:2-Loch
  • Material Gehäuse:Stahl/Grauguss
  • Material Lager:Lagerstahl

CHF 288.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026