CHF 82.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Breite | 63 mm |
Gewindegröße | M 85x2 |
B | 16 mm |
B1 | 63 mm |
d | 85 mm |
d1 | 75 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.63inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1'205.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'302.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 52.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026