CHF 54.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Breite | 62 mm |
Gewindegröße | M 60x2 |
B | 11 mm |
B1 | 62 mm |
d | 60 mm |
d1 | 55 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 16.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.18inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 1'085.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'173.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026