CHF 75.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 62.7 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 0.9 kg |
Gewicht | 1.98 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 80.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026