CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.18inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 152 mm |
Höhe | 82 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 19.5 N |
Statische Belastung | 11.2 N |
CHF 53.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026