SKF

SKF Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YAR 210-2RF

  • ERIKS:23771970
  • Hersteller:YAR 210-2RF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, beidseitig verbreitertem Innenring und hochwirksamer Mehrfachdichtung auf beiden Seiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
0.69 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung