CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.66inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 40x1.5 |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 9 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
B | 9 mm |
b | 6 mm |
d1 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
G | 40 mm |
h | 2.5 mm |
CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.55inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026