CHF 36.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 14 MMT |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 90 mm |
Höhe | 161 mm |
Breite | 44.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | Einlege-Kugellager |
Gehäuse | Gusseisen-Gehäuse |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026