CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | ECY |
Typ | End Cover |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 0.98 in |
Deckelbreite | 23 mm |
Deckellänge | 49.1 mm |
Material | Polypropylen |
Modell Deckel | Geschlossen |