Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung FY 35 TF

  • ERIKS:23764874
  • Hersteller:FY 35 TF
Image 1
Überblick

Diese quadratische Flanschlagereinheit verfügt über eine Klemmringsicherung und ein Gehäuse aus Gusseisen. Sie ist dafür ausgelegt, moderate Fluchtungsfehler auszugleichen und relativ hohe Lasten aufzunehmen. Die Einheit eignet sich für Anwendungen, die Beständigkeit gegen Verunreinigungen und hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Das Lager ist in einem robusten Gehäuse montiert, das an Maschinenwänden oder -rahmen befestigt werden kann.

Funktionen
  • Die Madenschraubenarretierung sorgt für eine sichere Wellenbefestigung bei konstanter oder wechselnder Drehung.
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet hohe Festigkeit für eine zuverlässige Montage in anspruchsvollen Umgebungen
  • Dichtung und Abweiser auf beiden Seiten helfen, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern
  • Kontaktabdichtung unterstützt eine effektive Fetthaltung für eine verlängerte Lebensdauer
  • Kann moderate Fehlausrichtungen ausgleichen und reduziert dadurch Installationsfehler und Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit industriellen Förderanlagen für eine stabile Wellenlagerung verwendet
  • Ideal für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die Kontaminationsbeständigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Textilmaschinen, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Verwendet mit Verpackungsmaschinen für gleichmäßige Rotationsleistung
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
12 MMT
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
118 mm
Breite
46.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
YAR 207-2F
Gehäuse
FY 507 M
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Alternativen

CHF 69.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.92inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026