CHF 155.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.62inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 16 MMT |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 175 mm |
Breite | 73.7 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Lager | YAR 212-2F |
Gehäuse | FY 512 M |
Dynamische Belastung | 52700 N |
Statische Belastung | 36000 N |
CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026