SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TU 40 TF

  • ERIKS:23770999
  • Hersteller:TU 40 TF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
145 mm
Höhe
115 mm
Lager
YAR 208-2F
Gehäuse
TU 508 M
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N