Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung UCFC 208/H

  • ERIKS:13471232
  • Hersteller:UCFC 208/H
Image 1
ÜberblickDiese runde Flansch-Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein Einsatzlager mit verlängerter Innenring. Die Befestigung mit Stellschraube sorgt für eine sichere Wellenbefestigung. Die Einheit entspricht den JIS-Normen und gleicht eine moderate anfängliche Fehlausrichtung aus. Geeignet für gleichmäßige oder wechselnde Drehanwendungen. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und widersteht mechanischer Belastung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Madenschraubenbefestigung sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und verhindert ein Durchrutschen während des Betriebs.
  • Das verlängerte Innenringdesign ermöglicht eine stabile Positionierung auf Wellen und reduziert Vibrationen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Das runde Gehäuse mit Flansch ermöglicht eine einfache Montage an Maschinenwänden und spart Installationszeit.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für Maschinenrahmen in Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Geräten, die Staub oder hohen Kontaminationsgraden ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
12 MMT
Wellendurchmesser
40 mm
Breite
41.2 mm
Außendurchmesser
145 mm
Lochkreisdurchmesser
120 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026