CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.83inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 7 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
B | 7 mm |
b | 5 mm |
B3 | 30 mm |
d1 | 38 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
G | 30 mm |
h | 2 mm |
CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 9.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026