Eriks
SKF

SKF SY 40 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23770012
  • Hersteller:SY 40 TF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.74inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
175 mm
Höhe
99 mm
Breite
48 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
135.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
30.7 N
Statische Belastung
19 N
Alternativen

CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026