Eriks
FORMAT

Afstrip- zijsnijtang VDE met meercomponenten greep type 5307

Uitvoering:DIN ISO 5749. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: met meerdere functies voor knippen en afstrippen.



Zachte draad = 200 N/mm²
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Afstrip- zijsnijtang VDE met meercomponenten greep type 5307
ProductLengte [mm]VDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw