• Stript, knipt en knijpt.• Voor meeraderige draad: in mm²: 3,0 - 2,4 - 2,0 - 1,7 - 1,3 - 1,0 / diam. bij het knippen 3 mm.- in mm²: 7,0 - 4,5 - 3,0 - 2,3 - 1,3 - 0,8 / diam. bij het knippen 7 mm.- AWG: 10,0 - 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 - 20,0 / diam. bij het knippen 10 mm.• 6 geijkte, geslepen openingen.• Openingsveer met vergrendeling.• Lengte: 150 mm.Gewicht: 115 g.