Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Eenvoudige instelling van de gewenste draad- of kabeldiameter (max. Ø 5 mm resp. 10 mm²) dankzij kartelschroef en contramoer. Met openingsveer. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
Toepassing: voor het afstrippen van een-, meer- en fijndradige kabels met kunststof of rubber isolatie.
€ 21,48/ stukexcl. btw
€ 25,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Lengte | 160 mm |
Stripbereik diameter | 5 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Nee |