Eriks
FORMAT

FORMAT El. installatietang VDE 180mm 6in1 elektr. gepol.met 2-componentengreep

  • ERIKS:14568047
  • Fabrikant:4317784639866
Image 1
VDE-elektro-installatietang

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal. Grijpvlakken gekarteld op snijkant. Stevige grip met sterk geribbelde uiteinden en 4-punts klemming in de getande elliptische uitsparing. De krachtscharnier levert tot 30% krachtbesparing.

Toepassing: universeel inzetbaar bij elektrotechnische werkzaamheden met 6 functies: buigen, ontbramen, draadknippen, afstrippen, krimpen van adereindhulzen (trapeziumpersing) en het vastgrijpen van vlak en rond materiaal.



Kop verchroomd, grepen bekleed met meercomponentenkunststof, geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Opslaan in lijst

€ 50,78/ stukexcl. btw

€ 61,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT