Eriks
KNIPEX

KNIPEX Afstriptang 1101 EAN 160mm mm2

  • ERIKS:23072840
  • Fabrikant:4003773033868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstriptang, kop gepolijst

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Eenvoudige instelling van de gewenste draad- of kabeldiameter (max. Ø 5 mm resp. 10 mm²) dankzij kartelschroef en contramoer. Met openingsveer. Grepen bekleed met kunststof. Toepassing: voor het afstrippen van een-, meer- en fijndradige kabels met kunststof of rubber isolatie.

Opslaan in lijst

€ 23,05/ stukexcl. btw

€ 27,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Stripbereik doorsnede
10 mmk
Lengte
160 mm
Stripbereik diameter
5 mm