Eriks
FACOM

FACOM Striptang, 1000 V geïsoleerd, 165.1

  • ERIKS:23445059
  • Fabrikant:3148511393307
Image 1
• Grote nauwkeurigheid bij het rondom verwijderen van de isolatie zonder de ader te beschadigen. De bekken zijn verzet en speciaal ontworpen om de isolatie niet te beschadigen.• AWG: 26-24-22-20-18-16.• diam. voor doorsnedes: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm.165.U: Reservemessen.
Opslaan in lijst

€ 275,47/ stukexcl. btw

€ 333,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
165 mm