Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Striptang voor fijne draad typ...
Striptang voor fijne draad type no. 194.12
• Max. AWG 14.• Voor dunne draad.• Smalle messen.• Afstelling van de striplengte door middel van een aanslag.• Uitvoering: gebruneerd, met PVC bekleed.• Diameter massieve, meerdradige kern: 1,5 mm.• Doorsnede: 1,8 mm²
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
170
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Striptang voor fijne draad type no. 194.12
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Striptang voor fijne draad 194.12
170
€ 57,76
/
stuk
Inloggen