Eriks
FACOM

FACOM Striptang met draadknipper, lengte 184 mm, stripcapaciteit 0,5-6 mm², comfortgreep

  • ERIKS:13392203
  • Fabrikant:3662424087233
Image 1
STRIPTANGEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Voor een- of meerdradige kern 0.5 --> 6 mm². Gekartelde stelschroef met contramoer. Metalen terugstelveer.
-Uiterst sterke koolstofstaal legering. Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
-Uitvoering:Verchroomd, corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 37,45/ stukexcl. btw

€ 45,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
194A.17CPE
Lengte
184 mm
Stripbereik diameter
0.5 - 6mm2 mm