Eriks
FACOM

FACOM Striptang voor extra fijne draad

  • ERIKS:23445124
  • Fabrikant:3148511449905
Image 1
• Max. AWG 14.• Voor dunne draad.• Smalle messen.• Afstelling van de striplengte door middel van een aanslag.• Uitvoering: gebruneerd, met PVC bekleed.• Diameter massieve, meerdradige kern: 1,5 mm.• Doorsnede: 1,8 mm²
Opslaan in lijst

€ 57,76/ stukexcl. btw

€ 69,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
170 mm