Eriks
FORMAT

FORMAT Afstriptang met dompelisolatie 160mm mm2

  • ERIKS:23072858
  • Fabrikant:4317784345637
Image 1
Afstriptang, kop gepolijst, met schaal

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Eenvoudige instelling van de gewenste draad- of kabeldiameter (max. Ø 5 mm resp. 10 mm²) dankzij kartelschroef en contramoer. Met openingsveer. Grepen bekleed met kunststof.

Toepassing: voor het afstrippen van een-, meer- en fijndradige kabels met kunststof of rubber isolatie.

Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm