Eriks
FACOM

Striptangen en draadknipper type no. 194A.CPE

STRIPTANGEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Voor een- of meerdradige kern 0.5 --> 6 mm². Gekartelde stelschroef met contramoer. Metalen terugstelveer.
-Uiterst sterke koolstofstaal legering. Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
-Uitvoering:Verchroomd, corrosiebestendig
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Striptangen en draadknipper type no. 194A.CPE
ProductLengte [mm]Stripbereik diameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw