Eriks
FORMAT

FORMAT Afstrip-zijsnijtang VDE met 2-componentengrepen 160mm mm2

  • ERIKS:12055203
  • Fabrikant:4317784474955
Image 1
VDE-afstrip-zijsnijtang

Uitvoering:DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: met meerdere functies voor knippen en afstrippen.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 48,02/ stukexcl. btw

€ 58,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja