Eriks
FACOM

FACOM Striptang, 1000 V geïsoleerd, 194A.17VE

  • ERIKS:13553377
  • Fabrikant:3662424099649
Image 1
STRIPTANG - GEÏSOLEERD TOT 1000 VOLT
-STANDARDS: NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Voor uw veiligheid wordt iedere tang individueel gedurende 10 seconden op 10.000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.
-Voor één- of meerdradige kern 0,5 --> 6 mm².
-Gekartelde stelschroef met contramoer.
-Metalen terugstelveer.
-Aanpassen naar:Minimale inspanning dankzij de grote hefboomarm en de versprongen as.Hoogwaardig Koolstofstaal,met inductief geharde snijkanten.Het brede handvat van bimateriaal brengt 25% extra comfort en grip. En is bestand tegen chemicalien.
-Afneembare terugkeerveer.- SLS-bevestgingspunt.Voorzien van oog voor veilig werken op hoogte. (het SLS_punt van bevestiging voegt 10 mm toe aan de nominale lengte).Vernisafwerking om roestvorming te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 35,73/ stukexcl. btw

€ 43,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
194A.17VE
Lengte
170 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja