Eriks
FACOM

Striptangen en draadknipper geïsoleerd type no. 194A.VE

STRIPTANG - GEÏSOLEERD TOT 1000 VOLT
-STANDARDS: NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Voor uw veiligheid wordt iedere tang individueel gedurende 10 seconden op 10.000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.
-Voor één- of meerdradige kern 0,5 --> 6 mm².
-Gekartelde stelschroef met contramoer.
-Metalen terugstelveer.
-Aanpassen naar:Minimale inspanning dankzij de grote hefboomarm en de versprongen as.Hoogwaardig Koolstofstaal,met inductief geharde snijkanten.Het brede handvat van bimateriaal brengt 25% extra comfort en grip. En is bestand tegen chemicalien.
-Afneembare terugkeerveer.- SLS-bevestgingspunt.Voorzien van oog voor veilig werken op hoogte. (het SLS_punt van bevestiging voegt 10 mm toe aan de nominale lengte).Vernisafwerking om roestvorming te voorkomen.
Image 1
  • 1
1 of Striptangen en draadknipper geïsoleerd type no. 194A.VE
ProductLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw