Eriks

Obturateurs et plaques d'isolement

  • 13
  • 23
  • 16
  • 11
  • 18
  • 10
  • 17
  • 5
  • 5
  • 5
  • 8
  • 6
236 Produits affichés pour Obturateurs et plaques d'isolement
Product Image

ERIKS Obturateur réversible P265-GH PN10/40 DN40 6

  • Eriks:13460565
  • Diamètre nominal en DN:40
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Oui

1 210,00 €/ Unitéhors TVA

1 464,10 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN10/40 DN80 5mm

  • Eriks:13161707
  • Diamètre nominal en DN:80
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Non

57,50 €/ Unitéhors TVA

69,58 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN10/40 DN25 5mm

  • Eriks:13161702
  • Diamètre nominal en DN:25
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Non

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN6 DN25 5mm

  • Eriks:13161683
  • Diamètre nominal en DN:25
  • Classe pression de bride:6
  • Avec trous de boulon:Non

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN6 DN32 5mm

  • Eriks:13161684
  • Diamètre nominal en DN:32
  • Classe pression de bride:6
  • Avec trous de boulon:Non

47,00 €/ Unitéhors TVA

56,87 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

ERIKS Obturateur pression P265-GH PN10 DN200 11

  • Eriks:13452390
  • Diamètre nominal en DN:200
  • Classe pression de bride:10
  • Avec trous de boulon:Non
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/06/2027
Contactez-nous
Product Image

ERIKS Plaque à orifice P265-GH PN10/40 DN50 8

  • Eriks:13460519
  • Diamètre nominal en DN:50
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Non

259,50 €/ Unitéhors TVA

314,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

ERIKS Obturateur pression P265-GH 300 20" 49

  • Eriks:13209069
  • Diamètre nominal (ASME):20" in
  • Classe de pression de la bride (ASME):300 lb
  • Avec trous de boulon:Non

2 953,00 €/ Unitéhors TVA

3 573,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

ERIKS Obturateur réversible P265-GH 150 10" 20

  • Eriks:13257769
  • Diamètre nominal (ASME):10" in
  • Classe de pression de la bride (ASME):150 lb
  • Avec trous de boulon:Oui

1 432,00 €/ Unitéhors TVA

1 732,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

ERIKS Obturateur réversible P265-GH PN10/40 DN15 5

  • Eriks:13460561
  • Diamètre nominal en DN:15
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Oui

790,50 €/ Unitéhors TVA

956,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

ERIKS Obturateur réversible P265-GH PN10/40 DN32 5

  • Eriks:13460564
  • Diamètre nominal en DN:32
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Oui

1 010,00 €/ Unitéhors TVA

1 222,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

ERIKS Obturateur réversible P265-GH PN10/40 DN80 12

  • Eriks:13460568
  • Diamètre nominal en DN:80
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Oui

1 583,00 €/ Unitéhors TVA

1 915,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ERIKS Obturateur réversible P265-GH PN10/16 DN100 12

  • Eriks:13460557
  • Diamètre nominal en DN:100
  • Classe pression de bride:10/16
  • Avec trous de boulon:Oui

1 624,00 €/ Unitéhors TVA

1 965,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Product Image

ERIKS Obturateur pression P265-GH PN25 DN200 17

  • Eriks:13460484
  • Diamètre nominal en DN:200
  • Classe pression de bride:25
  • Avec trous de boulon:Non

923,00 €/ Unitéhors TVA

1 116,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

ERIKS Plaque à orifice P265-GH 150 20" 31

  • Eriks:13354286
  • Diamètre nominal (ASME):20" in
  • Classe de pression de la bride (ASME):150 lb
  • Avec trous de boulon:Non

934,00 €/ Unitéhors TVA

1 130,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

ERIKS Plaque à orifice P265-GH 150 24" 37

  • Eriks:13354287
  • Diamètre nominal (ASME):24" in
  • Classe de pression de la bride (ASME):150 lb
  • Avec trous de boulon:Non

1 242,00 €/ Unitéhors TVA

1 502,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

ERIKS Plaque à orifice P265-GH PN10/16 DN150 14

  • Eriks:13460512
  • Diamètre nominal en DN:150
  • Classe pression de bride:10/16
  • Avec trous de boulon:Non

332,50 €/ Unitéhors TVA

402,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN16 DN300 5mm

  • Eriks:13161722
  • Diamètre nominal en DN:300
  • Classe pression de bride:16
  • Avec trous de boulon:Non

128,00 €/ Unitéhors TVA

154,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN10/40 DN50 5mm

  • Eriks:13161705
  • Diamètre nominal en DN:50
  • Classe pression de bride:10/40
  • Avec trous de boulon:Non

54,90 €/ Unitéhors TVA

66,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Obturateur filtre 316L 40/100 150 2" 4

  • Eriks:13027528
  • Diamètre nominal (ASME):2" in
  • Classe de pression de la bride (ASME):150 lb
  • Diamètre intérieur:55.6 mm

131,00 €/ Unitéhors TVA

158,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR type 1 150 1" 5

  • Eriks:12989262
  • Diamètre nominal (ASME):1" in
  • Classe de pression de la bride (ASME):150 lb
  • Avec trous de boulon:Non

32,80 €/ Unitéhors TVA

39,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN6 DN50 5mm

  • Eriks:13161686
  • Diamètre nominal en DN:50
  • Classe pression de bride:6
  • Avec trous de boulon:Non

54,90 €/ Unitéhors TVA

66,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR type 1 300 10" 5

  • Eriks:12989357
  • Diamètre nominal (ASME):10" in
  • Classe de pression de la bride (ASME):300 lb
  • Avec trous de boulon:Oui

86,00 €/ Unitéhors TVA

104,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN100 DN150 5mm

  • Eriks:13161769
  • Diamètre nominal en DN:150
  • Classe pression de bride:100
  • Avec trous de boulon:Non

81,20 €/ Unitéhors TVA

98,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Obturateur temporaire S235JR DIN PN10/16 DN200 5mm

  • Eriks:13161714
  • Diamètre nominal en DN:200
  • Classe pression de bride:10/16
  • Avec trous de boulon:Non

87,40 €/ Unitéhors TVA

105,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026