Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur réversible P265-GH 150 10" 20

  • ERIKS:13257769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur réversible est métallique, est monté sur un réseau de tuyauterie et a 2 fonctions. La première a une ouverture où, en position normale, le fluide peut s’écouler. Il peut être retourner de l’autre côté qui est plein. Ceci permet au réseau de tuyauterie d’être fermé pendant des arrêts de ligne ou arrêt de production (raisons de sécurité par exemple). L’obturateur est en standard en acier P265-GH. Il peut également être utilisé sur des appareils sous pression. L’obturateur est centré sur la boulonnerie et est monté avec un joint. L’obturateur réversible est aussi appelé obturateur à lunette. Différentes dimensions, types et matières sont disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

1 432,00 €/ Unitéhors TVA

1 732,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre nominal (ASME)
10" in
Classe de pression de la bride (ASME)
150 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Avec trous de boulon
Oui
Diamètre du cercle de boulons
362 mm
A
337 mm
B
268 mm
C
362 mm
D
26 mm
E
154 mm
T
18 mm