Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur pression P265-GH PN10 DN200 11

  • ERIKS:13452390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein sous pression est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein sous pression maintient la pression interne dans la tuyauterie.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/06/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre nominal en DN
200
Classe pression de bride
10
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
295 mm
Exécution de la poignée
Type 2
Poids
5.5 kg
A
273 mm
C
173.5 mm
D
22 mm
E
75 mm
T
11 mm